曜日別特売
No.1 精密ピンセット(TAXAL) FONTAX 09350801

精密ピンセット(TAXAL)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード09350801品番No.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500

ハンダ・銀ロウが付着せず、強酸や強アルカリに対しても材質は全く変化しません。また、100%腐食せず、錆びません。一般型で強く鋭い先端のFONTAX社独自の技術で、クロム・コバルト・チタン等を真空処理した先端が鋼製に匹敵する合金のピンセットです。

用途
非磁性が求められる作業
材質(ボディ)Non-Magnetic Steel(SUS304同等)、(先端)TAXAL「PHYNOX合金」耐熱温度(℃)500全長(mm)120

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09350801No.1094994361No.1 精密ピンセット(DUMOSTAR) DUMONT(デュモン) 09499436精密ピンセット(DUMOSTAR)DUMONT(デュモン)1本
16,980
税込18,678
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09350984
2016-06-13
用途: 電子機器や機構関係の精密作業

非常に良く手に馴染み、力もほとんど必要とせず
しっかり微小な小物を掴む事が出来ます。
また、耐熱性も600℃あるので半田付けも掴んだまま
行いますが強度低下も全くなくとても信頼性の高い
ピンセットと思います。
今まで、何十種類ものピンセットを使いましたが、
これは最高峰に値します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする