A-SMBP-102-1 ギフトカードアルバム プラコート台紙 貼り直し可能 ナカバヤシ 09350909

A-SMBP-102-1 ギフトカードアルバム プラコート台紙 貼り直し可能 ナカバヤシ 09350909
A-SMBP-102-1 ギフトカードアルバム プラコート台紙 貼り直し可能 ナカバヤシ 09350909
A-SMBP-102-1 ギフトカードアルバム プラコート台紙 貼り直し可能 ナカバヤシ 09350909
A-SMBP-102-1 ギフトカードアルバム プラコート台紙 貼り直し可能 ナカバヤシ 09350909
A-SMBP-102-1 ギフトカードアルバム プラコート台紙 貼り直し可能 ナカバヤシ 09350909
A-SMBP-102-1 ギフトカードアルバム プラコート台紙 貼り直し可能 ナカバヤシ 09350909
A-SMBP-102-1 ギフトカードアルバム プラコート台紙 貼り直し可能 ナカバヤシ 09350909
A-SMBP-102-1 ギフトカードアルバム プラコート台紙 貼り直し可能 ナカバヤシ 09350909
A-SMBP-102-1 ギフトカードアルバム プラコート台紙 貼り直し可能 ナカバヤシ 09350909
A-SMBP-102-1 ギフトカードアルバム プラコート台紙 貼り直し可能 ナカバヤシ 09350909

ギフトカードアルバム プラコート台紙 貼り直し可能

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
グラデ1
内容量1冊注文コード09350909品番A-SMBP-102-1
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

貼り直しができるフリー台紙
表紙を彩る、シーンに合わせて選べるギフトカード付き
台紙はナチュラルな雰囲気のプラコートクラフト台紙を採用
贈るシーンに合わせて選べるギフトカードがついた小さなアルバムです。台紙はナチュラルな雰囲気のクラフト台紙を採用しています。
台紙の表面はPETでラミネート加工しており、防湿効果に優れています。写真が空気に触れないので保存性が高く、ギフトにぴったりのアルバムです。
ギフトカードは自由にカットして、デコレーションにも使えます。
<ご使用上の注意>

用途
大切なあの人へ、特別なプレゼント
仕様●本体寸法:タテ155×ヨコ166×背巾11mm●本体質量:190g●表紙:紙(ポリプロピレン貼)●製本:ブック式製本●台紙:スクエアミニサイズ・プラコート台紙(クラフト)5枚●仕様:表紙窓付、ギフトカード 3枚付、透明袋入その他表紙:紙(ポリプロピレン貼)、製本:ブック式製本、台紙:スクエアミニサイズ・プラコート台紙(クラフト)5枚、表紙窓付、ギフトカード 3枚付、透明袋入グラデ1本体寸法(mm)タテ155×ヨコ166×背巾11本体質量(g)190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする