曜日別特売
GD11-231 0~ 0.4MPa 双針圧力計(立形・埋込形) 100Φ 形番:GD11/GD16 長野計器 09351810

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

双針圧力計(立形・埋込形) 100Φ 形番:GD11/GD16

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~ 0.4
ケース形状立形(B枠、取付穴)
内容量1個注文コード09351810品番GD11-231 0~ 0.4MPa
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

・同心で回転する2つの指針により、2ヵ所の圧力を簡単に比較し、読み取れます。・表示するのに必要な圧力計の数量を少なくでき、取付スペースの効率化が図れます。

用途本器は、同一計器内で2ヶ所の圧力が同時に測定できる圧力計です。主として取付場所のスペースに制限のあるところ、および2ヶ所の圧力を比較してみたい場合等に使用されています。例えば鉄道車両用の場合はエアタンク内とブレーキシリンダ内の圧力を同じ目盛板上で同時に読み取ることができます。ケース形状立形(B枠、取付穴)外径(Φmm)100接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体材質(株)C6872圧力レンジ(MPa)0~ 0.4
関連資料:外形図(0.09MB)
注意
※*圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下 また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする