165/50R15 73V LEMANS 4 LM704 DUNLOP(ダンロップ) 09352148

LEMANS 4 LM704

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット(4本)注文コード09352148品番165/50R15 73V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
タイヤ幅(mm)157偏平率(%)50リム径(inch)15仕様リムプロテクター付きタイプ-標準リム幅(inch)5タイヤ外径(mm)546
注意
※ホイールは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの型式
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/oilseal_no/
2023-03-09

エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする