製品画像
YFS
12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1パック(20本)
1パック(20本)
1パック(200本)
1パック(100本)
1パック(80本)
1パック(40本)
1パック(10本)
1パック(5本)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M12×20
M12×20
M12×20
M12×16
M12×25
M12×30
M12×35
M8×12
M8×15
M8×16
M8×20
M8×25
M8×30
M8×35
M8×40
M8×45
M8×50
M4×8
M4×10
M4×12
M4×15
M4×16
M4×20
M4×25
M5×8
M5×10
M5×12
M5×15
M6×10
M6×12
M6×15
M6×16
M6×20
M6×25
M6×30
M6×35
M10×20
M10×25
M10×30
M10×35
M10×40
M12×40
M12×45
M12×50
ねじピッチ(mm)
1.75
1.25
0.7
0.8
1
1.5
1.75
全42種類を一覧で見る
内容量
1パック(20本)
注文コード
09354366
品番
M12 x 20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。
高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質
SCM435
ねじピッチ(mm)
1.75
規格
ISO規格
表面処理
黒色酸化皮膜
頭部形状
ボタン形
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M12×20
穴の形状
六角穴
商品説明動画
参考になった