M12 x 30 12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジ YFS 09354391

製品画像

M12 x 30 12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジ YFS 09354391
M12 x 30 12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジ YFS 09354391
M12 x 30 12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジ YFS 09354391

12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(20本)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M12×30
M12×30
M12×16
M12×20
M12×25
M12×35
M8×12
M8×15
M8×16
M8×20
M8×25
M8×30
M8×35
M8×40
M8×45
M8×50
M4×8
M4×10
M4×12
M4×15
M4×16
M4×20
M4×25
M5×8
M5×10
M5×12
M5×15
M6×10
M6×12
M6×15
M6×16
M6×20
M6×25
M6×30
M6×35
M10×20
M10×25
M10×30
M10×35
M10×40
M12×40
M12×45
M12×50
ねじピッチ(mm)1.75
内容量1パック(20本)注文コード09354391品番M12 x 30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。
高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。

材質SCM435ねじピッチ(mm)1.75規格ISO規格表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン形寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M12×30穴の形状六角穴

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする