曜日別特売
F140L20M フローウッド F140L20 ネオカットウッド(高儀) 09355188

 

F140L20M フローウッド F140L20 ネオカットウッド(高儀) 09355188
F140L20M フローウッド F140L20 ネオカットウッド(高儀) 09355188

フローウッド F140L20

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚マロン注文コード09355188品番F140L20M
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

・流れるように美しい木目模様
・水に強く腐食しません
・しっかりした15mmの板厚。
・長持ち
・フローウッドは高精細な模様面にサンディング仕上げを施しています。サンディング圧のかけ方によって、見る角度により色差が出る場合があります。特に「レンガ」色は彩度が高く明るい色の為、その特性が顕著に出る場合があります。

材質PS高密度発砲樹脂(樹脂100%)寸法(mm)W140×T15×L2000~2010質量(kg)3マロン板厚(mm)15表面柄:精細木目
注意
※ご注文の前に必ず「フェンスの取扱い注意とお願い」をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする