曜日別特売
Z140L20B ゼン人工木パネル Z140L20 ネオカットウッド(高儀) 09355319

 

Z140L20B ゼン人工木パネル Z140L20 ネオカットウッド(高儀) 09355319
Z140L20B ゼン人工木パネル Z140L20 ネオカットウッド(高儀) 09355319
Z140L20B ゼン人工木パネル Z140L20 ネオカットウッド(高儀) 09355319

ゼン人工木パネル Z140L20

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード09355319品番Z140L20B
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

・ランダムグループ(不均等溝柄)の次世代人工木板。
・水に強く腐食しません
・しっかりした15mmの板厚。
・長持ち

材質PS高密度発砲樹脂(樹脂100%)寸法(mm)W140×T15×L2000~2010質量(kg)5.8ブラウン板厚(mm)15表面柄:不均等溝/V溝
注意
※ご注文の前に必ず「フェンスの取扱い注意とお願い」をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする