曜日別特売
D140L20T8 軽量樹脂パネル D140L20 ネオカットウッド(高儀) 09355398

 

D140L20T8 軽量樹脂パネル D140L20 ネオカットウッド(高儀) 09355398
D140L20T8 軽量樹脂パネル D140L20 ネオカットウッド(高儀) 09355398

軽量樹脂パネル D140L20

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(8枚)寸法(mm)W140×T15×L2000~2008注文コード09355398品番D140L20T8
参考基準価格(税別)¥44,800販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

・プライベート空間の目隠しから外構フェンスまで幅広く対応
・軽量樹脂板
・天然木のようにリアルな凹凸の木目模様。その木目が作り出す陰影が、雰囲気のある空間を演出します。
・水に強く腐食しません
・しっかりした15mmの板厚。
・長持ち

材質PS高密度発砲樹脂(樹脂101%)寸法(mm)W140×T15×L2000~2008質量(kg)3チーク板厚(mm)15表面柄:木目
注意
※ご注文の前に必ず「フェンスの取扱い注意とお願い」をご確認ください。
※アイボリー色は薄い色の特性上、設置環境により経年変化による色の濃淡がでる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする