曜日別特売
ALH31L20UC20 アルミ背面補強材 ALH31L20 ネオカットウッド(高儀) 09357717

アルミ背面補強材 ALH31L20

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(20本)アーバングレー注文コード09357717品番ALH31L20UC20
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

・ネオカットウッドボードフェンス専用 アルミ背面補強材

用途
横張りフェンス柱の補強材です。板の熱伸縮による柱の振れを抑制します。Tバーフェンスの場合は使用にかかわらず全て背面補強材を取り付けて下さい。
アーバングレー寸法L(mm)2000断面寸法(mm)30×15 T2.0 ビス付
注意
※ご注文の前に必ず「ネオカットウッドフェンスの取扱い注意とお願い」をご確認ください。
※日差しの強い場所や強風があたる場所では、条件にかかわらず背面補強材を取り付けてください。
※笠木セット使用時は不要になります
※フェンスの長さが10mを超える場合は柱の開き止めになりますので、取付を強く推奨します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする