曜日別特売
KS-TLR36R6A-S 宅配ボックス プチ宅 背面化粧タイプ NASTA(ナスタ) 09359616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)(色違い)

KS-TLR36R6A-S 宅配ボックス プチ宅 背面化粧タイプ NASTA(ナスタ) 09359616
KS-TLR36R6A-S 宅配ボックス プチ宅 背面化粧タイプ NASTA(ナスタ) 09359616

宅配ボックス プチ宅 背面化粧タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1個材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.8mm、扉:ステンレス(SUS304) t=1.0mm、背面化粧扉:ステンレス(SUS304) t=0.8mmステンレスヘアーライン注文コード09359616品番KS-TLR36R6A-S
参考基準価格(税別)¥93,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

電気工事不要のアナログキータイプのプッシュボタン錠前なのでランニングコスト不要で経済的。
捺印システムで受領印を代行できます。 捺印部を雨水から保護し、押印しやすい構造。捺印システムは居住者の受領印を代行するものなので、必ず1ヶ所設置してください。捺印システムの受領印にはシリアルナンバーが入ります。
大切な荷物を濡らさない安心の防水規格IPX4対応です。
安心の非常脱出機構付き。 子供のイタズラにより、万が一ボックス内に閉じ込められても、内部の非常脱出機構で中から扉を開けることができます。(H600タイプのみ)
シンプルで合わせやすいカラーバリエーション。

材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.8mm、扉:ステンレス(SUS304) t=1.0mm、背面化粧扉:ステンレス(SUS304) t=0.8mmステンレスヘアーライン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×600×333.4、(受取可能)最大270×540×245錠前プッシュボタン錠投函タイプ前入前出
注意
※ボックス扉数の目安は世帯数の約30%です。
※受取可能最大サイズを超える物は受け取れません。
※ポストは防滴仕様です。雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。
※防水タイプで屋外設置可能ですが、ポストと組み合わせて屋外設置する場合は、ポストは防滴タイプをお選びください。
※捺印付仕様には01~10のボックスナンバーシールが同梱されています。それ以外のナンバーは別途制作となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする