NASTA(ナスタ)
ネームホルダー 後付けタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ホワイト
ブラック
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09359677
品番
KS-MBN09P-W
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
材質
本体:ASA樹脂、名札カバー:PET樹脂(透明)、名札プレート:PC樹脂
色
ホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
97.5×20×4