曜日別特売
KS-MB501S-LK-MG ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ) 09359747

※錠前違い

KS-MB501S-LK-MG ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ) 09359747
KS-MB501S-LK-MG ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ) 09359747
KS-MB501S-LK-MG ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ) 09359747

ポスト 前入前出/屋内タイプ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード09359747品番KS-MB501S-LK-MG
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

壁付薄型タイプ。

材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:アルミダイカスト(ADC12)、投入口:硬質PVC樹脂タイプ1戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×260×166仕上本体:No.4仕上、扉:アクリル焼付塗装、色:メタリックグレー適合サイズ投函:角2封筒扉開閉方式設置場所屋内錠前可変ダイヤル錠投函タイプ前入前出
注意
※受注生産品となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする