KS-MB6002PY-2PK-W D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ) 09360666

※錠前違い

KS-MB6002PY-2PK-W D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ) 09360666
KS-MB6002PY-2PK-W D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ) 09360666
KS-MB6002PY-2PK-W D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ) 09360666

D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個タイプ2戸用錠前可変プッシュボタン錠仕上扉・投入口:アクリル焼付塗装注文コード09360666品番KS-MB6002PY-2PK-W
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)
扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)
扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)

材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)ホワイトタイプ2戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×240×406.2対応(戸数)2戸用仕上扉・投入口:アクリル焼付塗装適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内錠前可変プッシュボタン錠投函タイプ前入前出
注意
※ラッチ錠(R)は市販品南京錠を使用してください。
※可変ダイヤル錠(LK)/可変プッシュボタン錠(PK)は出荷時、初期開錠番号が設定されています。変更不要の場合は、そのままご使用いただけます。
※ホワイト(W)を直射日光が当たる場所に設置する場合は、お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする