NASTA(ナスタ)
D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
タイプ
2戸用
2戸用
3戸用
錠前
シリンダー錠
シリンダー錠
可変ダイヤル錠
静音大型ダイヤル錠
ラッチ錠
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09360788
品番
KS-MB3102PU-2CT-SV
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
盗難配慮機構(意匠登録済)
扉の急落を防ぐトルクヒンジ付
材質
本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)
色
シルバー
タイプ
2戸用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×360×335.8
対応
(戸数)2戸用
仕上
扉・投入口:粉体塗装
適合サイズ
投函:レターパックライト
扉開閉方式
横
設置場所
屋内
錠前
シリンダー錠
投函タイプ
前入後出
注意
※ラッチ錠(RT)は市販品南京錠を使用してください。
※可変ダイヤル錠(LKT)は出荷時、初期開錠番号が設定されています。変更不要の場合は、そのままご使用いただけます。
※配達物が投入口から落下収納されるヨコ型に比べ、タテ型は投入口へのイタズラの恐れが高くなります。管理できる場所に設置するようおすすめします。