曜日別特売
D-59 ステンレス 落し受け APLUS(クマモト) 09360836

D-59 ステンレス 落し受け APLUS(クマモト) 09360836
D-59 ステンレス 落し受け APLUS(クマモト) 09360836
D-59 ステンレス 落し受け APLUS(クマモト) 09360836

ステンレス 落し受け

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種別ステン落し受19Φ用
内容量1個注文コード09360836品番D-59
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
フランス落し、丸落しの受に
材質(外装部)SUS304種別ステン落し受19Φ用仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09360827
2024-05-07
用途: フランス落とし受け
染谷建設建設業・工事業

ずっと探していましたがどこもなく、良い物に出会えました。

対象商品 : 09360811
2021-12-16
用途: エクステリアのフランス落としの受けに使用
株式会社乾建設建設業・工事業

既製品でこのような商品がある事を知らなくて、作成するつもりでしたが、こちらの希望通りの商品が既製品であり、しかもお安くて満足しています

対象商品 : 09360811
2020-12-22
用途: 木製建具
建設業・工事業

予定通り入荷し、特別問題なく使用することができました。

対象商品 : 09360811
2020-12-21
用途: 門扉の固定
池田屋

18mmのコンクリートドリルで穴あけして適度に出た隙間を接着剤で固定しました。
期待通りの出来栄えでした。

対象商品 : 09360811
2020-10-24
用途: 室内建具の落とし受け
建設業・工事業

室内親子ドアの建具にフランス落としが付くのだが、納まりが悪く、
別途受けが必要になり、このようなもの探していた。
上手く納まったので良かった。

対象商品 : 09360836
2020-04-04
用途: 鋼製門扉の閉じ留め
樹工房建設業・工事業

このサイズは、なかなか見つけることができずに
やっと探し当てることができました。
底も密閉式のタイプで、施工しやすかったです。
製品の仕上がりも大変満足しています。
このサイズ、こうゆう商品をお探しの方は必見です。

対象商品 : 09360811
2020-03-10
用途: セキスイ製メッシュ張り両扉のフランス落としの受け皿に使用~
沢新材木店

製品付属の塩ビパイプ径21φの錐が無かったので、18.5φ錐で土間コンに穴を開け対応できる受け皿を探していた処に丁度ジャスト・ミート♪抜けない様にフィン付きでも嵌った鴨~今回は抜け防止に接着剤で固定しました。
耳付きなので、穴開け時のコンクリ欠け部分を隠せるので助かります。

対象商品 : 09360811
2019-06-04
用途: 門扉を固定するする為購入。
製造業

ドリルで落し受けの大きさまで穴を開け、挿入後セメントで周りを固定しました。強風で揺れないので安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする