曜日別特売
KS-MB6202PU-2L-SV D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプ NASTA(ナスタ) 09361199

KS-MB6202PU-2L-SV D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプ NASTA(ナスタ) 09361199
KS-MB6202PU-2L-SV D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプ NASTA(ナスタ) 09361199
KS-MB6202PU-2L-SV D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプ NASTA(ナスタ) 09361199

D-ALL ポスト 前入前出/防滴タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個タイプ2戸用錠前静音大型ダイヤル錠仕上扉・投入口:粉体塗装注文コード09361199品番KS-MB6202PU-2L-SV
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)
扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)

材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)シルバータイプ2戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×240×406.2対応(戸数)2戸用仕上扉・投入口:粉体塗装適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内/屋外錠前静音大型ダイヤル錠投函タイプ前入前出
注意
※可変ダイヤル錠(LK)は出荷時、初期開錠番号が設定されています。変更不要の場合は、そのままご使用いただけます。
※雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい防滴構造を採用しております。防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする