曜日別特売
KS-MB3002PU-2CT-SV D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ) 09361226

※錠前違い

KS-MB3002PU-2CT-SV D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ) 09361226
KS-MB3002PU-2CT-SV D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ) 09361226
KS-MB3002PU-2CT-SV D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ) 09361226

D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
タイプ2戸用
錠前シリンダー錠
内容量1個注文コード09361226品番KS-MB3002PU-2CT-SV
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
盗難配慮機構(意匠登録済)
レターパックライト投函可能

材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)シルバータイプ2戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×360×317.3対応(戸数)2戸用仕上扉・投入口:粉体塗装適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内錠前シリンダー錠投函タイプ前入前出
注意
※ラッチ錠(RT)は市販品南京錠を使用してください。
※可変ダイヤル錠(LKT)は出荷時、初期開錠番号が設定されています。変更不要の場合は、そのままご使用いただけます。
※配達物が投入口から落下収納されるヨコ型に比べ、タテ型は投入口へのイタズラの恐れが高くなります。管理できる場所に設置するようおすすめします。
※ホワイト(W)を直射日光が当たる場所に設置する場合は、お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする