曜日別特売
D-700W ダイカスト床付戸当 ビス穴 APLUS(クマモト) 09361283

D-700W ダイカスト床付戸当 ビス穴 APLUS(クマモト) 09361283
D-700W ダイカスト床付戸当 ビス穴 APLUS(クマモト) 09361283

ダイカスト床付戸当 ビス穴

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個付属品ステン+皿木ネジ( 4.1×32)×3本、樹脂アンカープラグ×3個注文コード09361283品番D-700W
参考基準価格(税別)¥2,190販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
用途
各種戸当
付属品ステン+皿木ネジ( 4.1×32)×3本、樹脂アンカープラグ×3個仕様カールプラグ・木捻子付材質(本体)亜鉛ダイカスト+黒ゴム仕上サチライトクローム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09361283
2017-05-01
用途: 戸当り

図面ではM10 タップになっているが、来た商品は皿ビス3本止め、図面の商品の方が強度がありそうです。変更になったら全く違う商品です。少ない情報で購入するわけですので更新お願い致します。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 09361292
2015-12-22
用途: 商品名の通り。

亜鉛ダイカスト製ということで一番の懸念は強度の面だが、これはしばらく使い続けてみないと分からない。
ただ巷でよく目にする商品なので多分大丈夫だろうと思い購入。
取り付け作業についてはまったく問題無し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする