APLUS(クマモト)
スティック戸当
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ゴム:白
ゴム:黒
ゴム:白
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09361317
品番
D-186
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
用途
各種戸当
色
ゴム:白
材質(本体)
SUS304
仕上
鏡面