KS-MB3002PU-2C-SV D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ) 09362285

※錠前違い

KS-MB3002PU-2C-SV D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ) 09362285
KS-MB3002PU-2C-SV D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ) 09362285
KS-MB3002PU-2C-SV D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ) 09362285

D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個タイプ2戸用錠前シリンダー錠仕上扉・投入口:粉体塗装注文コード09362285品番KS-MB3002PU-2C-SV
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
盗難配慮機構(意匠登録済)
扉の急落を防ぐトルクヒンジ付

材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)シルバータイプ2戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×200×317.3対応(戸数)2戸用仕上扉・投入口:粉体塗装適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内錠前シリンダー錠投函タイプ前入前出
注意
※ラッチ錠(R)は市販品南京錠を使用してください。
※ラッチ錠(R)の場合、南京錠を掛けた際に下段の扉と南京錠が重なります。製品サイズ上、避けられない事象ですので十分ご理解頂いた上で、ご購入をお願いいたします。
※可変ダイヤル錠(LK)は出荷時、初期開錠番号が設定されています。変更不要の場合は、そのままご使用いただけます。
※ホワイト(W)を直射日光が当たる場所に設置する場合は、お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする