曜日別特売
E-90-120 ST 三ツ穴取手 APLUS(クマモト) 09362464

ST 三ツ穴取手

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)121
寸法H(mm)24
内容量1個注文コード09362464品番E-90-120
参考基準価格(税別)¥208販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
用途各種取手材質(本体)SUS304寸法L(mm)121寸法H(mm)24付属品ステン+丸皿木ネジ2.7×16 3本寸法(mm)120仕上HL寸法P1(mm)107寸法P2(mm)9寸法W1(mm)18寸法W2(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09362464
2016-11-07
用途: 間仕切り用カーテンのアルミ角ポールに取っ手して使用

木に止めるとき今のビス穴で良いが、アルミ角に止める為
ビス穴がもう少し大きいサイズで

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする