ST-986 ST 戸当帽子掛 フック無 APLUS(クマモト) 09362631

ST-986 ST 戸当帽子掛 フック無 APLUS(クマモト) 09362631
ST-986 ST 戸当帽子掛 フック無 APLUS(クマモト) 09362631

ST 戸当帽子掛 フック無

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09362631品番ST-986
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
用途トイレブース等材質(本体)SUS304+ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09362631
2022-12-28
用途: ユニットバスの戸当たり

古いタイプのユニットバスは戸当たりのゴムが破損しているものが多く、よく使われている戸当たりとサイズが同じなの代替品で助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
全長のサイズは?
回答:
全長は94mmとなります。
2011-10-31

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする