APLUS(クマモト)
ST 化粧ビス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
09362735
品番
NO.991
参考基準価格(税別)
¥144
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
六角対辺(mm)
11
首下長(mm)
34
六角高さ(mm)
5.5
材質(本体)
ステンレス
表面処理
クロームメッキ