曜日別特売
SN-5035J-MH シーフガート連結用本体 APLUS(クマモト) 09363347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SN-5035J-MH シーフガート連結用本体 APLUS(クマモト) 09363347
SN-5035J-MH シーフガート連結用本体 APLUS(クマモト) 09363347

シーフガート連結用本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード09363347品番SN-5035J-MH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,750

ステンレス製品。
他に無い斬新なデザインとメタリック調に仕上げたカラーバリエーションが特徴です。

用途
本体の連結用として
シリーズシーフガード寸法H(mm)350寸法W(mm)130仕上焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする