KS-MB6102PY-3C-W D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプ NASTA(ナスタ) 09363798

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KS-MB6102PY-3C-W D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプ NASTA(ナスタ) 09363798
KS-MB6102PY-3C-W D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプ NASTA(ナスタ) 09363798
KS-MB6102PY-3C-W D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプ NASTA(ナスタ) 09363798
KS-MB6102PY-3C-W D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプ NASTA(ナスタ) 09363798

D-ALL ポスト 前入後出/屋内タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個タイプ3戸用錠前シリンダー錠仕上扉・投入口:アクリル焼付塗装注文コード09363798品番KS-MB6102PY-3C-W
参考基準価格(税別)¥41,700販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)
扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)
扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)

材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)ホワイトタイプ3戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×360×423.2対応(戸数)3戸用仕上扉・投入口:アクリル焼付塗装適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内錠前シリンダー錠投函タイプ前入後出
注意
※ラッチ錠(R)は市販品南京錠を使用してください。
※可変ダイヤル錠(LK)/可変プッシュボタン錠(PK)は出荷時、初期開錠番号が設定されています。変更不要の場合は、そのままご使用いただけます。
※ホワイト(W)を直射日光が当たる場所に設置する場合は、お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする