※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NASTA(ナスタ)
公団型ポスト 10戸用
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09365995
品番
KS-MB10SH
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
市販の南京錠で施錠できます。
材質
本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、丁番・掛金物:ステンレス(SUS304)
タイプ
10戸用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
495.4×858×301.4
扉開閉方式
横
設置場所
屋内
投函タイプ
前入前出
注意
※市販南京錠を使用してください。