曜日別特売
EC-H-135 ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EC-H-135 ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366305
EC-H-135 ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366305
EC-H-135 ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366305

ステンレス鋼製ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質ステンレス鋼(SUS303)材質/仕上ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応注文コード09366305品番EC-H-135
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法B(mm)50寸法H(mm)40寸法L(mm)135寸法L1(mm)120寸法M(mm)20寸法P(mm)115寸法P1(mm)30寸法T(mm)6材質ステンレス鋼(SUS303)材質/仕上ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)質量(g)191種類ハンドルグリップ径(Φmm)14仕上鏡面研磨取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
1が参考にしています
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする