曜日別特売

ステンレス鋼製ハンドル

ステンレス鋼製ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル - LAMP(スガツネ工業)
内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
ピッチP(mm)
寸法P1(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
長さL(mm)
材質
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09366271EC-Y-140203813810028120---6140ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
8,900
8,498
9,348(税込)
当日出荷
09366287EC-Y-160204015812028140---6-ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
9,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
09366296EC-Y-190204218815028170---6190ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
9,800
9,398
10,338(税込)
当日出荷
09366305EC-H-135504013512020115-30-6-ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
13,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366314EC-H-165504216515020145-30-6-ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
19,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
09366515H-42-B-9------40---46ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)/(ハンドル)鏡面研磨、(化粧座金)バレル研磨
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
09366524H-42-F14------80---86ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨
930
889
978(税込)
当日出荷
09366533LF-12-96--108--96-----ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)/サテン
3,760
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09366542LF-12-128--140--128-----ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)/サテン
5,010
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
09366551LF-12-160--172--160-----ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)/サテン
5,430
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09366673DL-70S132370--64---6--ステンレス鋼(SUS303)/サテン
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
09366682DL-70M132370--64---6-ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
09366691DL-90S1323.590--84---6--ステンレス鋼(SUS303)/サテン
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366707DL-90M1323.590--84---6-ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
2,000
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
09366716DL-110S1324110--104---6--ステンレス鋼(SUS303)/サテン
2,100
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
09366725DL-110M1324110--104---6-ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
2,100
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
09366734DL-130S1324.5130--124---6--ステンレス鋼(SUS303)/サテン
2,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366743DL-130M1324.5130--124---6-ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
2,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366752DL-150S1325150--144---6--ステンレス鋼(SUS303)/サテン
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366761DL-150M1325150--144---6-ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366777KB-30S102330--25--85-ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS303)/サテン
1,050
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366786KB-30M102330--25--85-ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
1,050
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366795KB-50S102250--45--105-ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS303)/サテン
1,350
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
09366804KB-50M102250--45--105-ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
1,350
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366813KB-70S1022.570--65--105-ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS303)/サテン
1,550
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366822KB-70M1022.570--65--105-ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
1,550
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366831KB-90S102390--85--105-ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS303)/サテン
1,680
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366847KB-90M102390--85--105-ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
1,680
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
09366856EC-80S143080--72--108-ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS303)/サテン
2,700
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366865EC-80M143080--72--108-ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
2,700
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366874EC-100S1432100--92--128-ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS303)/サテン
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366883EC-100M1432100--92--128-ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366892EC-120S1434120--112--128-ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS303)/サテン
3,700
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
09366901EC-120M1434120--112--128-ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
3,700
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366917EC-150S1436150--142--128-ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS303)/サテン
4,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366926EC-150M1436150--142--128-ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
4,600
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366935EC-180S1437180--172--128-ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS303)/サテン
5,800
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
09366944EC-180M1437180--172--128-ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
5,800
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366953EC-220S1438220--212--128-ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS303)/サテン
6,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366962EC-220M1438220--212--128-ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
6,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366971ECH-75S144083--75---8-ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS303)/サテン
2,750
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366987ECH-75M144083--75---8-ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
2,750
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
09366996ECH-100S1440108--100---8-ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS303)/サテン
3,090
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
09367005ECH-100M1440108--100---8-ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
3,090
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
09367014ECH-125S1440133--125---8-ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS303)/サテン
3,650
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
09367023ECH-125M1440133--125---8-ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
3,650
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
09367032ECH-150M1450158--150---8-ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
4,400
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
09367041ECH-200M1450208--200---8-ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
4,800
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
09367057ECH-250M1450258--250---8-ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
6,000
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
09367066ECH-300M1450308--300---8-ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
6,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
1が参考にしています
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする