曜日別特売
US-70S ステラアップハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366323

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

US-70S ステラアップハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366323
US-70S ステラアップハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366323

ステラアップハンドル

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個材質/仕上エラストマー/ブラックステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上寸法L1(mm)20注文コード09366323品番US-70S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

内側にエラストマーを使用し、握った感触がソフトなハンドルです。

材質/仕上
エラストマー/ブラック
ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
寸法B(mm)17寸法H(mm)28寸法L(mm)70寸法L1(mm)20寸法P(mm)54寸法d(mm)3.3寸法d1(mm)6.6寸法h(mm)21寸法t(mm)5.5材質ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)質量(g)20種類ハンドル仕上サテン仕上取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09366375
2014-11-07
用途: 風呂場のドア~の取っ手
菱東漁業

梱包漏れで再度送付してもらいました。品物は軽くていいです。内側にプラをはめ込んであります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする