LAMP(スガツネ工業)
ステラアップハンドル
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
材質/仕上
エラストマー/ブラックステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
寸法L1(mm)
20
注文コード
09366332
品番
US-70M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
材質/仕上・寸法L1
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内側にエラストマーを使用し、握った感触がソフトなハンドルです。
材質/仕上
エラストマー/ブラック
ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
寸法B(mm)
17
寸法H(mm)
28
寸法L(mm)
70
寸法L1(mm)
20
寸法P(mm)
54
寸法d(mm)
3.3
寸法d1(mm)
6.6
寸法h(mm)
21
寸法t(mm)
5.5
材質
ステンレス鋼(SUS304)
付属品
十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)
質量(g)
20
種類
ハンドル
仕上
鏡面研磨
取付け方法
丸穴
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形