※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/(ハンドル)鏡面研磨、(化粧座金)バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
09366515
品番
H-42-B-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
材質・材質/仕上・RoHS指令
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
座金 H-42-Z型
ばね座金
六角ナット
ピッチP(mm)
40
長さL(mm)
46
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/(ハンドル)鏡面研磨、(化粧座金)バレル研磨
高さ(mm)
22
質量(g)
15
グリップ径(Φmm)
6
仕上
鏡面研磨
取付け方法
おねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
8.5
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
注意
※取り付けの際は、必ず付属のワッシャをご使用下さい。