LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
材質
ステンレス鋼(SUS316)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
09366524
品番
H-42-F14
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
材質・材質/仕上・RoHS指令
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチP(mm)
80
長さL(mm)
86
材質
ステンレス鋼(SUS316)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨
高さ(mm)
30
質量(g)
25
グリップ径(Φmm)
6
仕上
鏡面研磨
取付け方法
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形