LF-12-160 ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366551

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LF-12-160 ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366551
LF-12-160 ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366551
LF-12-160 ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366551

ステンレス鋼製ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン注文コード09366551品番LF-12-160
参考基準価格(税別)¥4,750販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

約65°の傾斜で曲げており、握り易い形状です。
通常より太いΦ12mmを使用しており、安定感と強度があります。

寸法L(mm)172寸法P(mm)160材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付トラス小ねじM5×30トラスコ品番320-3263高さ(mm)50質量(g)236種類ハンドルグリップ径(Φmm)12仕上サテン仕上取付け方法めねじ耐荷重(N)441U字形種類変形面付形種類U字形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
1が参考にしています
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする