OT5582117 【名入れ】ミセル フラパネル(フル:両面) テラモト 09366686

OT5582117 【名入れ】ミセル フラパネル(フル:両面) テラモト 09366686
OT5582117 【名入れ】ミセル フラパネル(フル:両面) テラモト 09366686
OT5582117 【名入れ】ミセル フラパネル(フル:両面) テラモト 09366686
OT5582117 【名入れ】ミセル フラパネル(フル:両面) テラモト 09366686

【名入れ】ミセル フラパネル(フル:両面)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×300×688注文コード09366686品番OT5582117
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

店舗の誘導・規制・サイン看板まで、さまざまなシーンで活躍します。豊富なサイズ展開で小店舗や公共施設など幅広く対応します。

用途
名入れ可能、看板、屋外対応、ウエイト付、メッセージスタンド、駐車場、注意喚起、区画整理
材質パネル部:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、ベース:再生ゴム、印刷面:塩化ビニール、脚キャップ:ポリプロピレン質量(kg)約5.5取付方式スタンド式規格(大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×300×688色(本体)ブラックサービス分類名入れ
関連資料:(0.48MB)
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※デザイン校正やテンプレートについては関連資料をご確認ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーにて作成したデザインプランをメールにてお送りします。
※修正箇所が無い場合は、確認のご返答(メール)を頂き次第、デザインを校了とさせて頂きます。修正箇所がある場合は再度校正を行います。
※修正がある場合も追加費用は発生しません。
※オーダメイド商品のため返品を承ることができませんのでご了承ください。
※再配達となった場合は別途実費をご請求させていただきます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする