KB-90S ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366831

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KB-90S ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366831
KB-90S ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366831
KB-90S ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業) 09366831

ステンレス鋼製ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質ステンレス鋼(SUS303)材質/仕上ステンレス鋼(SUS303)/サテンRoHS指令(10物質対応)対応注文コード09366831品番KB-90S
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

素材及び主材料がステンレス鋼製で耐食性に優れ、長年使用してもその美しさを保ちます。
あきのこないシンプルなデザインでさまざまな場所で広範囲に使用することができます。

寸法B(mm)10寸法H(mm)23寸法L(mm)90寸法P(mm)85寸法S(mm)10寸法T(mm)5材質ステンレス鋼(SUS303)材質/仕上ステンレス鋼(SUS303)/サテン付属品十字穴付トラス小ねじM3×28(ステンレス鋼)質量(g)40種類ハンドル仕上サテン仕上取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
1が参考にしています
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする