LAMP(スガツネ工業)
ダイカストハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
仕上
ダルクロムめっき+焼付塗装/クリアー
注文コード
09367206
品番
936-100-DC
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ロングセラーのスタンダードなハンドルです。
付属品
936-55-SCR:十字穴付トラス小ねじM4×25
936-100-DC:十字穴付トラス小ねじM4×28
寸法L(mm)
112
寸法P(mm)
100.5
寸法S(mm)
10
材質
亜鉛合金(ZDC)
仕上
ダルクロムめっき+焼付塗装/クリアー
長さL(mm)
112
ピッチP(mm)
100.5
ノブ高さ(mm)
23
質量(g)
52
種類
ハンドル
グリップ径(Φmm)
9
取付け方法
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
注意
ソフトニッケルめっき仕上品には、取付ねじは付属していません。