曜日別特売
CIO-NLSC30000-CC1-MG SPIRAL CABLE CtoC モスグリーン Mate 09367806

SPIRAL CABLE CtoC モスグリーン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09367806品番CIO-NLSC30000-CC1-MG
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

240W USB Type-Cケーブル
ケーブル全体が磁力でまとまる

モスグリーンケーブル長(m)1コネクタ形状Type-Cケーブル種類マグネット適合用途充電用、データ転送用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする