曜日別特売
RSS-25S ステンレス鋼製つまみ LAMP(スガツネ工業) 09368055

RSS-25S ステンレス鋼製つまみ LAMP(スガツネ工業) 09368055
RSS-25S ステンレス鋼製つまみ LAMP(スガツネ工業) 09368055
RSS-25S ステンレス鋼製つまみ LAMP(スガツネ工業) 09368055

ステンレス鋼製つまみ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM4寸法D(Φmm)25仕上(本体)サテン注文コード09368055品番RSS-25S
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

中空のため軽いつまみです。

付属品
RSS-25S、RSS-25M、RSS-30S、RSS-30M:十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)
RSS-38S、RSS-38M、RSS-50S、RSS-50M:十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)
用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)8.5種類丸形ねじピッチ0.7寸法H(mm)22寸法D(Φmm)25寸法D1(Φmm)18仕上(本体)サテン取付部めねじ主な用途医療用、業務用流し台、自動車、船舶等寸法dM4×0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応特性中空のため、軽くできています。材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする