曜日別特売
RS-38S ステンレス鋼製つまみ LAMP(スガツネ工業) 09368134

RS-38S ステンレス鋼製つまみ LAMP(スガツネ工業) 09368134
RS-38S ステンレス鋼製つまみ LAMP(スガツネ工業) 09368134
RS-38S ステンレス鋼製つまみ LAMP(スガツネ工業) 09368134

ステンレス鋼製つまみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM4仕上(本体)サテン注文コード09368134品番RS-38S
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

中空のため軽いつまみです。

用途
医療用・業務用流し台、自動車、船舶
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)20種類丸形仕上(本体)サテン取付部めねじ寸法d-ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応高さT(mm)26材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする