LAMP(スガツネ工業)
つまみ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M4
材質(本体)
アルミ合金
注文コード
09368581
品番
KK-B25SNI
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・材質
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
寸法D(Φmm)
25
寸法D1(Φmm)
16
寸法H(mm)
30
ねじの呼び
M4
材質(本体)
アルミ合金
材質(取付部)
アルミ合金
取付部
めねじ
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×30
材質
アルミニウム合金
質量(g)
25
種類
特殊形
仕上
(本体)ソフトニッケル+クリア塗装
注意
本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
ブラックと塗装/ホワイトは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。