曜日別特売
KK-B25SBR つまみ LAMP(スガツネ工業) 09368606

 

KK-B25SBR つまみ LAMP(スガツネ工業) 09368606
KK-B25SBR つまみ LAMP(スガツネ工業) 09368606

つまみ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM4材質(本体)アルミ合金注文コード09368606品番KK-B25SBR
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。

寸法D(Φmm)25寸法D1(Φmm)16寸法H(mm)30ねじの呼びM4材質(本体)アルミ合金材質(取付部)アルミ合金取付部めねじ付属品十字穴付トラス小ねじM4×30材質アルミニウム合金質量(g)25種類特殊形仕上(本体)ソフトブラウン+クリア塗装
注意
本製品のピンの位置や大きさにはばらつきがあります。
ブラックと塗装/ホワイトは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-01-14
用途: ワードロープのツマミ
その他業種

同じ製品だつたので大変助かりました。
有り難うございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする