MC-110NF-WT 家具用小型高吸着力タイプ LAMP(スガツネ工業) 09368843

MC-110NF-WT 家具用小型高吸着力タイプ LAMP(スガツネ工業) 09368843
MC-110NF-WT 家具用小型高吸着力タイプ LAMP(スガツネ工業) 09368843
MC-110NF-WT 家具用小型高吸着力タイプ LAMP(スガツネ工業) 09368843

家具用小型高吸着力タイプ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード09368843品番MC-110NF-WT
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。

付属品
受座
十字穴付なべ木ねじ3.1×13
十字穴付皿木ねじ2.9×13
材質
(本体)ポリカーボネート、
(ヨーク、受座)鋼(有色クロメート処理)、
(磁石)ネオジウム
用途80℃以上の環境では使用しないでください。長さL(mm)45ホワイトアズワン品番64-6786-91高さ(mm)11材質(本体)ポリカーボネート(PC)質量(g)10種類標準タイプ吸着力(N)78.4吸着力(N[kgf])78.4[8]
注意
80 ℃以下の環境で使用してください。
受座を使用せず、板金に吸着させる場合、板厚は3 mm以上に設定してください。3 mm未満の場合、吸着力は落ちます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09368843
2026-04-05
用途: 棚の補修

棚のマグネットキャッチが壊れたので取替補修しましたが、吸着力不足で不満があったところ、高吸着力を謳っていたので、再度、取替ました。宣伝文句通り高吸着力(78.4N)でバッチリでした

対象商品 : 09368852
2022-01-24
用途: ハンドメイドテーブルに取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

スライドテーブルの引き出した時の固定に使用しました。左右に取り付け思っていた感じの固定の強さでした。磁石側の取り付けの穴が90度違いの2面あるのがありがたかったです。

対象商品 : 09368852
2017-05-07
用途: 自動車部品の製作

磁力がが大きくてコンパクトなマグネットキャッチを探していました。届いたものでさっそく組み立てましたが、加工精度も良く、考えていたとおりコンパクトに組めました。

対象商品 : 09368843
2016-06-13
用途: 看板の取付
くらしのギャラリー ヨシモト

この強力さはいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットキャッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/248/
2023-02-09

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする