MC-YSW02B ワンタッチマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 09368947

 

MC-YSW02B ワンタッチマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 09368947
MC-YSW02B ワンタッチマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 09368947
MC-YSW02B ワンタッチマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 09368947

ワンタッチマグネットキャッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質/仕上1.ポリアセタール/ブラック2.鋼/有色クロメート処理3.強力磁石/ニッケルめっき注文コード09368947品番MC-YSW02B
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

MC-YS型の板金タイプのマグネットキャッチで、脱着が容易です。
高さ6 mmの薄型サイズです。
取り付け時の高さが6mmの薄型サイズ
YS型の簡易装着タイプ
強力磁石(YSW-02)を使用。

材質/仕上
1.ポリアセタール/ブラック
2.鋼/有色クロメート処理
3.強力磁石/ニッケルめっき
幅W(mm)14.6長さL(mm)41質量(g)5.5吸着力(N)29高さ(mm)6.2材質(本体)ポリアセタール(POM)種類標準タイプ吸着力(N[kgf])29(3)付加機能ワンタッチ取付色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
注意
取付板厚が1、2 mmの場合は、別売のスぺーサー YS-P05をご使用ください(取付板厚が1.6、2.6 mmの場合は不要です)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする