曜日別特売
MC-KL-M 強力・家具用マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 09369035

MC-KL-M 強力・家具用マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 09369035
MC-KL-M 強力・家具用マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 09369035
MC-KL-M 強力・家具用マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 09369035

強力・家具用マグネットキャッチ

(11件のレビュー)
取扱い終了
寸法P1(mm)50
寸法L(mm)60
寸法A(mm)20
内容量1個注文コード09369035品番MC-KL-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥230

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。

寸法A(mm)20寸法B(mm)13寸法D(mm)18寸法D1(mm)15寸法H(mm)16寸法H1(mm)3.2寸法L(mm)60寸法L1(mm)42寸法L2(mm)38寸法P1(mm)50寸法P2(mm)10.5寸法P3(mm)10寸法d1(mm)3.2×6寸法d2(mm)4.3寸法d3(mm)6.4付属品取付ねじ×6本(十字穴付なべ木ねじ3.1×13、十字穴付サラ木ねじ2.9×13)材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっきホワイト質量(g)45吸着力(N[kgf])27.4(2.8)
注意
吸着力にはバラつきがありますので現品でご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09369035MC-KL-M37663455MC-KL-WMC-KL-M 強力・家具用マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業) 37663455強力・家具用マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)1個
709
税込780
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-15
用途: 管理するアパートのメンテナンス用
不動産業

テナントより、物入のドアについているキャッチが壊れたとの連絡があった。文し翌日の翌日に到着した当該商品を取り付け、テナントに満足してもらえた。

対象商品 : 09369017
2024-11-18
用途: 収納扉のラッチに使用
製造業

以前、取り替えた物が壊れたため、取り替え。前回取り替えた物から耐久性がかなりありそうな仕様に変更されています。

対象商品 : 09369017
2021-06-23
用途: 台所な流し台下の物入の扉の固着ストッパーの補修
製造業

長年使い込んできた扉の開閉が閉めたとき、本来はめ込み式ストッパーでしっかり閉じられてきたものが、不具合で効かなくなり占めても解放されてしまうという具合で、不便になり以前修理してない3個所のストッパーに自己流に取り付けて、補修後不便さが解消されました。

対象商品 : 09369026
2021-05-06
用途: トイレのドアに

ピタッと閉まらないフラッシュのドアに取り付けました。
意外と強力で期待以上でした。★

1が参考にしています
対象商品 : 09369026
2021-05-05
用途: ドロップリーフテーブルの支え止め
その他業種

バタフライテーブルを広げた時に、
子供が急に触って、バタンと落ちないように
カタログから、「これ使えるかも」と購入。
なかなかうまくいったみたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 09369026
2020-09-25
用途: 引戸用に。
運輸・通信業

DIYで作った引戸に使用するために購入。カタログで磁力の強いこの商品を選びました。思ってたよりしっかり閉まりますまたリピート購入すると思います。。

1が参考にしています
対象商品 : 09369026
2019-07-02
用途: 引戸のロックの代わりに仕様しています。
川野鉄工

マグネットが頼りないように見えるが、かなりいい感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 09369017
2018-03-29
用途: 扉の開け閉め時に。

マグネットの板の方ですが、穴をあけられない場所用に
強力な粘着テープを一緒に入れてもらえたらありがたいです。上段のマグネットの磁石が弱かったです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットキャッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/248/
2023-02-09

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする