LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製溶接丁番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法B(mm)
8
6
7
8
9
12
寸法A(mm)
8
6
7
8
11
12
寸法H(mm)
102
51
64
76
89
102
127
152
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09370155
品番
LSK-1157-5
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途
配分電盤・制御盤・車両・船舶など
配分電盤・制御盤・車両・船舶等
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
8
寸法H(mm)
102
寸法W(mm)
98
寸法W1(mm)
49
寸法t(mm)
4
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
質量(g)
438
タイプ
平行形
種類
平蝶番
仕上
ヘアライン仕上
本体長さ(mm)
101.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体幅(mm)
99
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。