曜日別特売
HG-CV-100 クリーンヒンジ LAMP(スガツネ工業) 09370611

 

HG-CV-100 クリーンヒンジ LAMP(スガツネ工業) 09370611
HG-CV-100 クリーンヒンジ LAMP(スガツネ工業) 09370611
HG-CV-100 クリーンヒンジ LAMP(スガツネ工業) 09370611

クリーンヒンジ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個質量(g)78種類平蝶番仕様丸穴タイプ注文コード09370611品番HG-CV-100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。
扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。
軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。
精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため、金属粉が飛散しません。
扉・カバー開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。
軽い接触等に際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。
アルミ合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。

用途
半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
半導体装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設等
材質/仕上
(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理
(キャップ)ポリアセタール/ホワイト
(軸)ステンレス鋼(SUS304)/-
材質アルミニウム合金仕様丸穴タイプトラスコ品番344-9076質量(g)78種類平蝶番仕上シルバーアルマイト処理本体長さ(mm)100羽根厚さ(mm)3.5本体幅(mm)60
注意
耐荷重はヒンジ2ヶ使いの場合の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする