曜日別特売
AS-HG-CV-65NL クリーンヒンジ LAMP(スガツネ工業) 09370697

AS-HG-CV-65NL クリーンヒンジ LAMP(スガツネ工業) 09370697
AS-HG-CV-65NL クリーンヒンジ LAMP(スガツネ工業) 09370697

クリーンヒンジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個質量(g)48仕様長穴タイプ左用注文コード09370697品番AS-HG-CV-65NL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100

摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。
扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。
軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。
精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
摺動部に樹脂キャップを装着しており、金属同士の磨耗がないため、金属粉が飛散しません。
抜差しが可能なので、扉の脱着が簡単です。
扉・カバー開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。
軽い接触等に際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。
アルミ合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。
取付側に合わせて取り付けできる長穴タイプ

用途
半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など
半導体装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設等
材質/仕上
(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理
(キャップ)ポリアセタール/ホワイト
(軸)ステンレス鋼(SUS304)/-
仕様長穴タイプ左用質量(g)48
注意
耐荷重はヒンジ2ヶ使いの場合の値です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09370697AS-HG-CV-65NL47016243AS-HG-CV-65NLAS-HG-CV-65NL クリーンヒンジ 抜き差しタイプ HG-CV-65N型 LAMP(スガツネ工業) 47016243クリーンヒンジ 抜き差しタイプ HG-CV-65N型LAMP(スガツネ工業)1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする