曜日別特売
HG-JHW70 ダンパーヒンジ LAMP(スガツネ工業) 09370961

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG-JHW70 ダンパーヒンジ LAMP(スガツネ工業) 09370961
HG-JHW70 ダンパーヒンジ LAMP(スガツネ工業) 09370961
HG-JHW70 ダンパーヒンジ LAMP(スガツネ工業) 09370961
HG-JHW70 ダンパーヒンジ LAMP(スガツネ工業) 09370961

ダンパーヒンジ

商品レビューを投稿する
内容量1個仕様裏面の白マーキングなし使用温度:0 ℃~40 ℃注文コード09370961品番HG-JHW70
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。
ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。
ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。

用途
各種筐体の上蓋・上カバーなど
衝撃を避ける閉止特性が必要な各種筐体の上蓋・上カバーなどの使用に最適です。
仕様
裏面の白マーキングなし
使用温度:0 ℃~40 ℃
材質/仕上
(ブラケット)ポリブチレンテレフタレート「亜鉛合金」/シボ
(キャップ)ポリプロピレン/シボ
(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/-
幅W(mm)72長さL(mm)115トラスコ品番486-0896質量(g)182材質PBT樹脂ダークグレー種類平蝶番型仕上シボ適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]扉1枚に対し、2個使用した場合/600~1000[61.2~102]
注意
所定の回転範囲以上に回転させないように扉の開、閉位置(回転角度0°~115°以内)にステーなどのストッパーを設けてください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
※表記の適用負荷トルク範囲は、扉1枚に対して、ヒンジを2ヶ使用した場合
所定の回転範囲以上に回転させないように扉の開、閉位置(開端角度0°~115°以内にステーなどのストッパーを設けてください。
適用負荷トルク範囲内で使用してください。
複数でご使用の際は、丁番同士の軸芯にずれがないように取り付けてください。

商品説明動画

ダンパーヒンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする