C203-22 スライドレール C203 LAMP(スガツネ工業) 09373682

C203-22 スライドレール C203 LAMP(スガツネ工業) 09373682
C203-22 スライドレール C203 LAMP(スガツネ工業) 09373682
C203-22 スライドレール C203 LAMP(スガツネ工業) 09373682
C203-22 スライドレール C203 LAMP(スガツネ工業) 09373682

スライドレール C203

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)406レール長さ(mm)559注文コード09373682品番C203-22
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。

材質/処理
(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)
(スチールボール)鋼/-
レール長さ(mm)559ストローク(mm)406寸法A(mm)254寸法F(mm)514.3寸法D(mm)263.5種類スライド形段数2寸法E(mm)403.2寸法B(mm)406.4寸法C(mm)508寸法G(mm)527移動距離(mm)406質量(kg/ペア)1.09定格荷重(N)333/ペア(引き出し側レールを伸ばした時、レール中央部での静止荷重です)推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
注意
※取扱い上のご注意[1]を必ずご確認ください。
※レールを全開したときに、摩擦抵抗によりストップする機能です。さらに強く引くとレールは抜けます。
レールを全開した時に、摩擦抵抗によりストップする機能です。さらに強く引くとレールは抜けます。

商品説明動画

スライドレール C203
スライドレール C203
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09373682
2024-02-14
用途: 引き出しのメンテナンス
その他業種

信頼のスガネッツです。全く問題無く、取り付けることができました。

対象商品 : 09373655
2019-09-27
用途: 取替
その他業種

スライドレールに、ビスがセットされていると嬉しい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする